BNM-ローレット-12 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44961745 BNM-ローレット-12 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44961745

装飾ナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)12 材質真鍮 注文コード44961745 品番BNM-ローレット-12
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は径・材質・タイプなど118種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)9 寸法t2(mm)6 材質真鍮 形状ローレット 径(Φmm)12 仕上クローム ねじ寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする