BNM-4-平-12 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44962016 BNM-4-平-12 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44962016

装飾ナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)12 材質真鍮 注文コード44962016 品番BNM-4-平-12
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は径・材質・タイプなど118種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)9 寸法t2(mm)6 材質真鍮 形状 径(Φmm)12 仕上ゴールド ねじ寸法MM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする