BND-平-15-15 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44962813 BND-平-15-15 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44962813

装飾ナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮 注文コード44962813 品番BND-平-15-15
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は径・材質・タイプなど118種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 形状 寸法(Φmm×Lmm)15×15 仕上クローム ねじ寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする