WA-H-20-L-平-30 装飾フック CLOVER(クローバ) 44963294 WA-H-20-L-平-30 装飾フック CLOVER(クローバ) 44963294 WA-H-20-L-平-30 装飾フック CLOVER(クローバ) 44963294

装飾フック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 頭径(Φmm)30 寸法(Φmm)20 仕上クローム 注文コード44963294 品番WA-H-20-L-平-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は頭径・寸法・仕上など136種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 形状 寸法(Φmm)20 頭径(Φmm)30 仕上クローム 胴長さ(mm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
リフォーム工事
建設業・工事業

プラスターボードに直接取付は無理ですが下地のあるところとか、コンパネ下地なら軽いものなら掛けても大丈夫です。ゴールド色なのでスナックのコートとか帽子掛けとして使用しました。見た目は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする