CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
装飾フック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
25
寸法(Φmm)
20
仕上
パールピンクゴールド
注文コード
44963389
品番
WA-H-20-L-R-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
頭径・寸法・仕上
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
形状
R
寸法(Φmm)
20
頭径(Φmm)
25
仕上
パールピンクゴールド
胴長さ(mm)
52