WA-H-25-L-平-25 装飾フック CLOVER(クローバ) 44963967 WA-H-25-L-平-25 装飾フック CLOVER(クローバ) 44963967 WA-H-25-L-平-25 装飾フック CLOVER(クローバ) 44963967

装飾フック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 頭径(Φmm)25 寸法(Φmm)25 仕上パールゴールド 注文コード44963967 品番WA-H-25-L-平-25
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は頭径・寸法・仕上など136種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 形状 寸法(Φmm)25 頭径(Φmm)25 仕上パールゴールド 胴長さ(mm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
リフォーム工事
建設業・工事業

プラスターボードに直接取付は無理ですが下地のあるところとか、コンパネ下地なら軽いものなら掛けても大丈夫です。ゴールド色なのでスナックのコートとか帽子掛けとして使用しました。見た目は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする