ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
イカ釣りセット ON 5本A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
使用スッテ号数:2.5(号)
注文コード
44965420
品番
2.5-2 5本A
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトなボディがイカを魅了し狂わせる「おっぱいスッテ布巻」を使用したイカ釣りセット。幹-枝はローリングビーズ、枝-スッテはラウンドスナップとヨリトリと交換機能に優れた仕様。
用途
おっぱいスッテ布巻きを使った夜焚きイカ釣り仕掛。
仕様
使用スッテ号数:2.5(号)
全長(m)
(仕掛)6.4/(枝糸)4号・5cm
対象
ヤリイカ/スルメイカ/ケンサキイカ
幹糸
5号 120cm間
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。