エギーノもぐもぐサーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (ボディ下地)ケイムラボディ 色番003 ケイムラピンク 注文コード44965456 品番003 ケイムラピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色・色番7種類から選べます 他の種類を見る

エサだから釣れちゃう!エサの力でイカを誘って、イカ釣りを簡単にする入門者向けアイテム。
コウイカに最適なアピール力の高い夜光本体を採用した新色が登場!
休日に良く足を運ぶ堤防。そこには竿を軽快に動かし、イカを釣り上げる人達の姿。でも、自分にはあんなに軽快な動作は出来ないし、かといって難しい仕掛けを用意するのも面倒・・・イカ釣りを難しいと感じてるあなたのために生まれたのが「エギーノもぐもぐサーチ」です。
お手持ちの「ちょい投げ竿」(釣具屋さんで売られてる釣り竿とリールのセット等)があれば、すぐにイカ釣りが始められます。
<イカが簡単に釣れちゃう「もぐもぐ」の秘密>
「エギ+エサ」の融合により、釣りの技術が無くてもエギの動きや音(サーチラトル)でイカを寄せ、「エサの力」でイカを喰いつかせます。
エサを付けることで、喰いついたらイカが離さないため、次の誘いでイカが引っ掛かるのです!
<エサを取り付けてみよう>
もぐもぐサーチの背中にエサ(キビナゴが最適!)を乗せ、図(添付資料)のように「エサっとバンド」を突起にひっかけてエサを固定します。
(Q:固定バンド「エサっとバンド」が切れた場合は、A:市販の輪ゴム(少し幅のある、幅広な輪ゴム)を使用することも可能です。

用途
釣り方はとってもシンプル!
もぐもぐを海へ向かって投げ、海底まで沈めます。
糸のたるみを巻き取り、5秒〜10秒待ったら、また一回振り上げます。これを足元まで繰り返します。
イカが掛かると「ズンッ」と重く感じるので、焦らず一定の速度でリールを巻いてイカを寄せましょう。
<どんな場所で釣れるの?>
比較的にどこでもある堤防や磯場、海藻が密集するところなど、思いの外近くにイカは潜んでいます。特に、障害物など変化があるエリアを見つけることが最初の目標です。
(ボディ下地)ケイムラボディ 質量(g)20 種類ラメ布 サイズ(号)3.2 対象アオリイカ(春・秋)/コウイカ(春・秋)/ケンサキイカ(夏・冬)/ヤリイカ(冬)/スルメイカ(夏・冬) 色番003 ケイムラピンク 沈下スピード(m/s)約2.8*キビナゴ装着時
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする