ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
エギ王K 3.5
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44965849
品番
010 レオパードグリーン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
細身効果のあるグリーンと様々な状況に対応する虹テープを組み合わせたスレイカ攻略のシークレットカラー。藻場に溶け込みつつ、濁った状況下でもしっかりとアピールする。
用途
変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカまでも釣るためのエギ。今まで諦めていたイカを獲る!
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)虹テープ
質量(g)
22
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
010 レオパードグリーン
沈下スピード(m/s)
約3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。