ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
エサ巻テーラセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
規格
M2
注文コード
44967538
品番
M2
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長時間発光素材の採用で、集魚効果大幅アップ
堤防、磯、さまざまなエリアでイカ釣を楽しめる仕掛
用途
エサ巻テーラの2本付きのお手軽セット
仕様
鉛:2(号)
規格
M2
全長(m)
(仕掛)1.2
本体寸法(cm)
11
ハリス
4(号)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。