エサ巻テーラセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 規格M3 注文コード44967547 品番M3
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

長時間発光素材の採用で、集魚効果大幅アップ
堤防、磯、さまざまなエリアでイカ釣を楽しめる仕掛

用途エサ巻テーラの2本付きのお手軽セット 仕様鉛:3(号) 規格M3 全長(m)(仕掛)1.2 本体寸法(cm)11 ハリス4(号)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする