おっぱいスッテ 5-1 UV

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44967626 品番G2 グリーン/虹
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

【柔らかボディ】
抱いたら離し難い柔らかボディ!最長は1分以上の抱き時間を記録。抱き時間が長いので、ゼロテン状態で違和感を与えなければ多点掛けも容易に行えます。
【仕様】
浅場、乗り渋り、小型には3.8cm、深場、高活性、良型には5cmを選択。
【松葉針】
刺さりの良さとバラシにくさを考えた針立数と線径。国産松葉針を使用。3.8cm、5cmともΦ0.5の6本立で刺さり抜群!
【ボディカラー】
布が濡れるとボディの色が透過しアピール。あらゆる状況にも対応するボディカラー3色展開。
【レッドアイ】
集魚効果抜群のレッドアイで、イカにアピール。

用途実績の虹柄を浅場で実績のあるグリーンボディに採用! G2 グリーン/虹 針形状Φ50・6本立・1段針 全長(cm)5 対象ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする