ナオリー アシストリグセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44968247 品番1.8B A
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水深が浅い、海が穏やかな時はB(ベーシック)シリーズ

用途ヤリイカ、ケンサキイカ、ヒイカ、スルメイカなどアオリイカ以外を狙う、ライトジギング専用モデル「NAORY」。ダブルも狙えるアシストスッテ付セット! 仕様ライン:2(号) 針形状2段針 寸法(cm)(エダス)1 全長(cm)65 対象ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする