ナオリー おっぱいスッテ 0.8号

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44968308 品番S003 RHF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

定番のレッドヘッド、まずはパイロット的に使用したいカラー

用途
柔らかボディでイカを魅了するアシストリグ専用スッテ!
「柔らかボディ」イカが抱いたら離さない柔らかボディ
「カラーラインナップ」夜間にアピールする夜光ボディと日中にアピール力の高いケイムラボディ
「小型サイズ」スレたイカや小型のイカに効果を発揮する0.8号サイズと1.2号サイズ
(ボディ下地)夜光ボディ サイズ(cm)約3.8 線径(Φmm)(針)0.5 針形状1段針 色番S003 RHF
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする