ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ナオリー おっぱいスッテ 0.8号
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44968335
品番
S006 SEKM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
ボディカラーが最も目立つハイアピールカラー、マズメ時などイカの活性が上がり始めるタイミングで有効
用途
柔らかボディでイカを魅了するアシストリグ専用スッテ!
「柔らかボディ」イカが抱いたら離さない柔らかボディ
「カラーラインナップ」夜間にアピールする夜光ボディと日中にアピール力の高いケイムラボディ
「小型サイズ」スレたイカや小型のイカに効果を発揮する0.8号サイズと1.2号サイズ
色
(ボディ下地)ケイムラボディ
サイズ(cm)
約3.8
線径(Φmm)
(針)0.5
針形状
1段針
色番
S006 SEKM
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。