ナオリー レンジハンター ディープ1.8D

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44969184 品番013 ピンクレモン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピンクの背中と黄色いお腹のコントラストが印象的なアピール系カラー

用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い! 全長(mm)(針抜)60 (ボディ下地)夜光ボディ 質量(g)7 タイプ(沈下)ディープ 種類ラメ布 サイズ(号)1.8 針形状2段針 対象ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ 色番013 ピンクレモン 沈下スピード(m/s)約2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする