曜日別特売
B01H イワシ ラピード F160 ヤマリア(YAMASHITA) 44969900

B01H イワシ ラピード F160 ヤマリア(YAMASHITA) 44969900
B01H イワシ ラピード F160 ヤマリア(YAMASHITA) 44969900

ラピード F160

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44969900品番B01H イワシ
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!

用途
意のままに動く圧倒的「喰わせ力を持つダイビングペンシル」。
ルアーを追ってきたのに、食わせきれず、見切って帰ってゆく青物たち・・・・・。「ここでこういう動きが出せたら・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。
アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる!
ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。
ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘ってもバランスを崩さず水面への飛び出しがない。
連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。
出したいアクションは、何でもできる。
だから今までは、反転して帰ってゆくのを悲しく見送るしかなかった青物にも、口を使わせることができるのだ。
全長(mm)160B01H イワシ質量(g)50タイプフローティングフック太軸1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/カツオリングサイズ6(#)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする