波止イカセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44970347 品番5-1 B 3本
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

波止から簡単にイカ釣りをスタートできる、簡単イカ釣りセット。
置き竿でも自然に誘うブランコ仕掛。
<おっぱいスッテ>
夜光ボディを使用したヒイカに効果的な5cmのおっぱいスッテを採用!
<短仕掛>
コンパクトロッドでも使用しやすい短い仕掛。

用途夜光ボディのおっぱいスッテでリニューアル!ヒイカに最適な波止イカセット! 仕様(枝糸)3号/10cm サイズ(cm)(スッテ)5 全長(m)(仕掛)2 本数(スッテ)3本 対象ヤリイカ/スルメイカ/ケンサキイカ/ジンドウイカ 幹糸4号 70cm間
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする