ステッチマーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44977389 品番55-757
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

段数のカウントや編み方が変わるポイントなど、目印を付けたい編み目にかけて使う"ステッチマーカー"です。編み目にやさしい(小さなカーブが編み目に沿うので、かけた目が伸びにくい)。ロックなしでも使える。(モコモコが滑り止めになるので、一時的な目印ならロックなしでも使えます)。開閉しやすい。(モコモコ形状なので、マーカーに指をかけた時、指が滑りにくく、やさしい力で開閉できる。)

仕様(棒針)13号〜ジャンボ、(かぎ針)8/0号〜ジャンボ セット内容12個入(各色6個) 材質本体/ポリアセタール、ケース/オレフィン系樹脂 サイズL 適合サイズ(号数の目安)極太〜ジャンボ アズワン品番62-4087-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする