アップリケパンチャー用押さえ手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44978299 品番58-590
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小さなモチーフも安心パンチング。パンチングアップリケにとても便利な2ウェイツール。針が当たりにくい極細しなやかワイヤーで、小さなモチーフも安心のパンチング。マットにからまったフェルトくずもスッキリ。世界最小クラスの薄板状櫛(くし)型ブラシを使用しています。密度の高いマットの奥までしっかり入り込みます。マットを掃除すると、前に使用したフェルトの色が混ざらないので、作品の仕上がりがきれいです。

材質ボディ/ABS樹脂、毛/ナイロン、ワイヤー/ステンレス 質量(g)17 全長(cm)本体/約15.5 アズワン品番62-4090-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする