ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の ブレーキパッド・足回り部品
ミヤコ自動車の 国産車用ブレーキパッド
ディスクパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44990156
品番
MD-472M
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
主な適合純正品番
41060-6A00G,4605B399,AY040-MT031,AY040-NS851,MQ719906
メーカー
日産
主な使用車種
ekワゴン・ekカスタム / デイズ・デイズルークス
仕様
(使用キット)A-788P
適合部位
F
年式
14.11-
車輌型式
B11W / B21W
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。