ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の ブレーキパッド・足回り部品
ミヤコ自動車の ホイール/ブレーキマスタシリンダー
ホイルシリンダーASSY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44990208
品番
WC-H249
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
(使用キット)WK-935
主な適合純正品番
43300-TDE-003
型式
JF1
寸法
11/16
適合部位
R-R
年式
14.12-
代表車種
N-BOX/(スラッシュ) / 個数1
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。