ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の ブレーキパッド・足回り部品
ミヤコ自動車の キャリパーピストン
キャリパーピストン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44990269
品番
CPM-130
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
(使用キット)MP-130 5月発売予定
主な適合純正品番
43215-T2J-H01 ・ GMY0-26-61X
型式
RU1-4 / GJ2AP
寸法
38.1
適合部位
R
年式
13.12- / 14.11-
代表車種
ヴェゼル / 個数2、アテンザ / 個数2
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。