ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の ブレーキパッド・足回り部品
ミヤコ自動車の キャリパーピストン
スライドピンボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
主な適合純正品番
47715-97501
注文コード
44990278
品番
CS-BL01
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
主な適合純正品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
47715-97501
適合部位
Fキャリパー
代表車種
ハイゼットトラック / 個数2
寸法(全長)(mm)
79.5
型式
S200系〜S500系
年式
07.12-15.11
仕様
(関連商品)SP-129、CS-S129CA
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。