カノンヘッド交換式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44990778 品番 N200LCK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。

全長(mm)約455 質量(kg)1.35 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)34 有効長(mm)445 寸法B(mm)15.4 寸法D1(Φmm)18 寸法L2(mm)22 精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4 トルク調整範囲(N・m)40〜200 寸法C(Φmm)27.2 最小目盛(N・m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッド200Q、S、R、H、N、M
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする