カノン傘形トルクドライバー(置針付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44990918 品番 CN500DPSK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)

全長(mm)(約)300(ビットなし) 精度(%)±3 最小目盛(cN・m)20 トルク調整範囲(cN・m)100〜500(精度保証) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする