全長(mm)(約)535
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)0~40
電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)
寸法D(Φmm)22
有効長(mm)557
精度(%)±1+1digit
ヘッド形状ヘッド交換式
電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)
トルク調整範囲(N・m)精度保証トルク範囲(左右)30〜300
測定単位トルク:N・m
主な用途検査作業
測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)
測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールド
寸法C(Φmm)35
最小目盛(N・m)最小読取値 0.1
オートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択
充電時間(時間)3〜4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合交換ヘッド280Q、S、R、H
負荷方向左右