モンキ形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44991977 品番 N100HYK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能な、ヘッド反転式です。
本品のウォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします。
自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締め付けや、エアコン・クーラー等の配管の締め付け等に最適です。
精度は±4%まで保証します。
モンキヘッド(MCK) をはずし、メーカー製QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取付けて使用することができます。

全長(mm)約393 質量(kg)0.76 寸法A(mm)27.5 有効長(mm)320 寸法D(mm)59 寸法B(mm)12.4 精度(%)±4 寸法T1(mm)12 寸法T2(mm)6 トルク調整範囲(N・m)20〜100 寸法C(Φmm)21.7 最小目盛(N・m)1 口開き(mm)10〜30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする