大型タイヤ締付用トルクレンチ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)100〜700 注文コード44992196 品番N700QLK-LR【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。

付属品
トルク
調整用
ボックス
レンチ
長さ(mm)990 全長(mm)約1315 質量(kg)7 種類プレセット形/ヘッド交換形 差込角(mm)19.05 寸法H(mm)70 差込角(mm[inch])19.05(3/4) 寸法A(mm)49 寸法S(mm)68 寸法D(Φmm)27.2 有効長(mm)1200 寸法B(mm)20 精度(%)±3 ヘッド形状ヘッド交換形 寸法G(mm)20 トルク調整範囲(N・m)100〜700 寸法R(mm)34 主な用途車両整備や各種機械 寸法C(Φmm)35.4 最小目盛(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする