レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 GOA型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 44995153 品番 LTU-4GOA386P
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。

材質ステンレス、ABS樹脂 用途バスユニット、浴室、トイレなど 種類浴室用 勝手左右、内外共通 ドア幅(mm)25〜26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44995169
2023-12-12
用途:
浴室ドアハンドルの交換

かれこれ35年ほど前の浴室ドアハンドルですが、まだ販売していることに感謝。
案の定、内部はサビサビ。 シャフトもそのままでは抜けなかったので、ハンマーで2、3度叩いて抜きました。
角芯の断面が太鼓なのにコレは四角断面なので、太鼓状の穴の四隅をヤスリで削って入れました。
ストライクの受けにネジが切られてなかったので、今付いているものを使用。これが残念。

メーカーの人に一言。鉄とステンの組合せは絶対サビを呼びます。(これジョーシキですよね?)

対象商品:
44995153
2021-05-12
用途:
LTU-4GOA 浴室レバーハンドル錠交換
サービス業

交換の難度が高い。33年経過し角芯が、本体と固着し両端を金鋸で切断。
本体の形状が、変わっていて、ドアー側をヤスリで削った。
又角芯が、短くなったのか?レバーハンドルの挿入穴を長穴に削って
止めビスを取り付けできた。
改善点、浴室で使うので錆びない角芯にしてもらいたい。レバーハンドルの挿入穴は、
長穴にし旧製品にも対応して貰いたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする