Gigastone
Gigastoneの 記録メディア・メモリー
Gigastoneの SDカード
Gigastoneの SDHC
U1V10クラスSDカード 2枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
44998925
品番
GJSXR-32GU1-RED-2PK
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)
2
適合機器
SDHC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
24×32×2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
SDスピードクラス
C10
UHSスピードクラス
UHS-1
ビデオスピードクラス
V10