U1V10クラスSDカード 2枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード44998934 品番GJSXR-64GU1-RED-2PK
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。

質量(g)2 適合機器SDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスUHS-1 ビデオスピードクラスV10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする