A1V30クラスSDカード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)128 注文コード44998986 品番GJSX-128GV3A1
在庫数量:残り18点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は容量4種類から選べます 他の種類を見る

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。

質量(g)2 適合機器SDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)128 UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44999004
2023-12-16
用途:
乾電池式防犯カメラの記憶装置として購入
その他業種

他で買うよりも安かった上に何の問題もなく使用できて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする