C10クラス マイクロSDカード 5枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 44999065 品番 GJM10-16G5PK
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応

付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16 SDスピードクラスC10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする