C10クラス マイクロSDカード 10枚セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード44999090 品番GJM10-32G10PK
在庫数量:残り21点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応

付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスC10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
データバックアップ

本体が10枚,SDカードサイズへの変換ソケットが2枚付属されてきました.10枚セットでこの価格は安いと思って購入しました.

2025-02-15
用途:
ドライブレコーダー

2枚で、お得だなと思い購入しましたが
2枚ともエラーで使用できませんでした。

仕方なく他の商品を使用しました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする