Gigastone
Gigastoneの 記録メディア・メモリー
Gigastoneの SDカード
Gigastoneの SDXC
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
44999126
品番
GJMXR-64GV3A1100R-2PK
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品
SD変換アダプター
質量(g)
0.5
適合機器
microSDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
15×11×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
アプリケーションパフォーマンスクラス
A1