Gigastone
Gigastoneの 記録メディア・メモリー
Gigastoneの USBメモリ
Gigastoneの USB-Aメモリ
SB2.0メモリースティック キャップレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44999239
品番
GJU2-32GQBK
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。
用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
色
ブラック
質量(g)
9
キャップタイプ
キャップレス
インターフェース
USB2.0
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
65×25×10
動作環境
WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32