SB2.0メモリースティック キャップレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)32 ピンク 注文コード44999257 品番GJU2-32GQPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量・色5種類から選べます 他の種類を見る

高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。
用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。

ピンク 質量(g)9 キャップタイプキャップレス インターフェースUSB2.0 寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10 動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする