ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の 点検口・収納庫
ACE(エース)の メーター点検口
SUSメーター点検口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45004814
品番
451200
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)、メーター点検口です。
仕様
450角
材質
SUS304
本体質量(kg)
4.2
仕上
ヘアーライン
寸法(高さH×幅W)(mm)
450×450
吊元
右
外寸法(高さH×幅W)(mm)
520×520
注意
※左吊元使用の場合は点検口を上下逆にし、次に平面ハンドルをはずして反対に取り付けます。
※ワンタッチ平面ハンドルMKS-05K 小鍵のみ(451-255)もお求めになれます。
※壁点検口以外の使用は避けてください。(ストッパーや補強は付いておりません)
※もし雨掛りに設置する場合は、庇等を設けてください。腐食が発生する場合があります。