ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の 点検口・収納庫
ACE(エース)の メーター点検口
SUSメーター点検口 ビス止め仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45004830
品番
451236
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。
仕様
450角
材質
SUS304
本体質量(kg)
5
仕上
ヘアーライン
寸法(高さH×幅W)(mm)
450×450
吊元
右
外寸法(高さH×幅W)(mm)
560×560
注意
※左吊元使用の場合は点検口を上下逆にし、次に平面ハンドルをはずして反対に取り付けます。
※ワンタッチ平面ハンドルMKS-05K 小鍵のみ(451-255)もお求めになれます。
※壁点検口以外の使用は避けてください。(ストッパーや補強は付いておりません)
※もし雨掛りに設置する場合は、庇等を設けてください。腐食が発生する場合があります。