自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-11-10
用途: DPF清掃
サービス業
煙が出て綺麗にしている感じはするが、効果は感じられません。
※後に効果があれば良いのですが…
2024-10-07
用途: マツダSKYACTIV-d2.2のDPF再生
パスファインダー・コンサルティング 様(サービス業)
約1年前に同一商品を使用。体感的にはディーゼルノックの軽減と吹き上がりの回復。付属のパイプがDPF圧差パイプからのアプローチでは十分奥に入らず。
対象商品 : 45005994
2023-12-27
用途: キャンピングカーのDPFクリーニング
農・林・水産業
18万キロを超えたDucato3000ccのDPFをクリーニングに挑戦です。センサーを外した穴からノズルを差し込み添加剤を注入して、1時間ほどドライブ。動き出し間もなく、マフラーから勢いよく出る白煙を確認。その後、2百メートル程続いた後に白煙は消え、走行の状態もいい感じです。動画で説明があったので、安心して試すことができました。
1人が参考にしています
対象商品 : 45005994
2023-07-12
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
付属ホースが長かったので、作業しやすかったです。
施工後加速が良くなったので、良かったです。
1人が参考にしています
対象商品 : 45005994
2024-03-02
用途: 自動車メンテナンス
その他業種
乗用車に使用。前回1本で効果を感じたが、割りと早く効果の減少を感じたため、2本まとめて施工したが多すぎたようだった。
2人が参考にしています