フラッシングオイル トリートメント 添加剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード45006134 品番5861310400089 1
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのクリーニング用
エンジンとオイル供給システムの内部をクリーニング
エンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することにより、最高のパフォーマンスレベルで動作します。
迅速で低刺激のクリーニング処理
シールへの攻撃性なし
排気ガスの排気を最適化
触媒コンバーターとの親和性
詰まったピストンリングを緩めることが可能
使いやすい
400mlで、最大5リットルのエンジンオイルに十分対応できます。1000mlで10〜15リットルのオイルに十分対応
通知
ジョイントオイル回路を共有するオイルバスクラッチ付きの自動二輪出の使用には適していません

用途
適用領域
すべての鉱油および合成油ベースのエンジンオイルに最適
すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適
説明書
エンジンが動作温度時にエンジンフラッシュおよびクリーナーを添加してください。約10分間、エンジンをアイドリングさせてください。その後、オイルとフィルターを交換します。
ブラウン 引火点(℃)60 香り特有の臭い 密度(g/cm3)0.81(20℃) ベース添加剤の組合せ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする