車椅子(自走式) モダンシリーズ A-style 背折れ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(シート)スタンダード、赤チェックA10 注文コード45008654 品番KMD-A22-40-M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥59,980
販売価格(税別) 非課税商品
59,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

使い易い標準タイプ車椅子
”モダンシリーズ”は、カワムラサイクルの原点である
モダンな街「神戸」のイメージと「車いす」をもっとモダンにしたいという”想い”から命名しています。
創業時(1995年)の想いを大切に、”KOBEブランド”の製品として相応しくなるよう企画・開発しました。

走行タイプ自走用 種類背折れ式 仕様ドラム式介助ブレーキ 質量(kg)13.8 車輪径(Φmm)22 材質(シート)ポリエステル タイヤタイプエアー 色(シート)スタンダード、赤チェックA10 シート幅(cm)40 前座高(cm)中・高床タイプ:(SH)47/(H)45/(M)43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする