ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
太陽光源装置 TKL-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45010579
品番
D22-7117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
電球を垂直に立てた状態で点灯させることができます。また、支柱がフレキシブルなので、電球の位置を自在に変えることができます。月の満ち欠け実験の太陽光源装置として利用できます。
材質
台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属
寸法(mm)
Φ165×390
電源(V)
AC100
口金
E26
光源
LED(40W相当)