ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
冷蔵庫(1ドア式)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45010588
品番
F35-4321-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,900
販売価格(税別)
¥
49,000
バスケットに入れる
小型の1ドア式冷蔵庫です。授業や実験で使用する試薬や材料などの一時保存に便利です。静音設計で使用中の音が気になりません。
付属品
試験管立て、バット、デジタル温度計
寸法(mm)
474×450×490
質量(kg)
16
容量(L)
40
電源(V)
AC100
注意
※ロットにより、形状・仕様などが変更になる場合があります。