and
andの テーブルウェア(卓上備品・食器)
andの グラス・食器・カトラリー
andの 箸・カトラリー・箸置き
and ステンレス柄の長いフォーク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45010764
品番
AN0208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
182
質量(g)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×20×12
食器の種類
フォーク