渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
絶縁ディストリビュータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜120
耐電圧(V/min)
AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
注文コード
45013196
品番
WGP-DBZ-10A-P
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・耐電圧
など
261
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜120
応答速度
約25ms(0〜90%)
耐電圧(V/min)
AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品
あり
第1入力信号
DC4〜20mA
第1出力信号
DC0〜10V