VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
栓付きPPメスフラスコ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45013677
品番
671941(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
材質:PP(ポリプロピレン)●クラスB(DIN EN ISO 1042)●栓付き●体積許容誤差:±0.08mL●高さ:115mm●ねじ口規格:NS10/19
容量(mL)
25
アズワン品番
1-1322-02-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000