CAS[はかり]
CAS[はかり]の はかり
CAS[はかり]の 台はかり
CAS[はかり]の デジタル台はかり
防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ 中国語版校正証明書付 FW500Cシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45013896
品番
FW500C-15(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。
約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
仕様
使用温度範囲:-10〜+40℃●表示部:LCD●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:266×303×109mm●本体重量:3.0kg●防塵・防水保護:IP69K●強力防水タイプ
種類
台はかり
ひょう量(kg)
15
最小表示(g)
6kg以下の時/2、それ以上の時/5
計量皿寸法(mm)
247×212
表示形式
デジタル
アズワン品番
2-9845-02-57
ひょう量単位
kg
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000