VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
PMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45019435
品番
67104(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥14,710
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。
オートクレーブ可能です。
仕様
材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、共栓/PP(ポリプロピレン)●精度:DIN EN ISO 1042●クラスA●PP栓付き●精度:±0.04mL●NSテーパーサイズ:10/19●高さ:115mm
容量(mL)
25
アズワン品番
1-5962-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000